※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-90Y 90度合流マス 前澤化成工業 35801613 M-90Y 90度合流マス 前澤化成工業 35801613 M-90Y 90度合流マス 前澤化成工業 35801613

90度合流マス

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)150 注文コード35801613 品番M-90Y
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はマス径・本管口径など31種類から選べます 他の種類を見る

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)150 枝管口径(Φmm)100 勾配1.5/100 流れ方向 仕様90Y左 材質塩化ビニル 形状90°合流 サイズ150×100-200 寸法H(mm)279 規格- 寸法L1(mm)80 寸法A(mm)395 寸法D(mm)190 寸法B(mm)280 寸法C(mm)235 寸法L2(mm)177 寸法L3(mm)- 使用流体排水 立上り管口径(Φmm)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35801507
2014-04-17
用途:
設備工事
皆生工業 様 (建設業・工事業)

通常の製品で問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする