M-WLS 左右合流段差付マス 前澤化成工業 35801753

 

M-WLS 左右合流段差付マス 前澤化成工業 35801753
M-WLS 左右合流段差付マス 前澤化成工業 35801753
M-WLS 左右合流段差付マス 前澤化成工業 35801753

左右合流段差付マス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
本管口径(Φmm)100
枝管口径(Φmm)100
立上り管口径(Φmm)150
マス径(Φmm)150
内容量1個注文コード35801753品番M-WLS
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

マス径(Φmm)150本管口径(Φmm)100枝管口径(Φmm)100勾配2/100材質塩化ビニル仕様30mm段差付サイズ100-150寸法H(mm)225寸法L1(mm)50寸法A(mm)267寸法D(mm)105寸法B(mm)310寸法C(mm)155寸法L2(mm)133寸法L3(mm)30使用流体排水立上り管口径(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする