M-WLS 左右合流段差付マス 前澤化成工業 35801787 M-WLS 左右合流段差付マス 前澤化成工業 35801787 M-WLS 左右合流段差付マス 前澤化成工業 35801787

左右合流段差付マス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35801787 品番 M-WLS
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)125 枝管口径(Φmm)125 勾配1.75/100 材質塩化ビニル 仕様30mm段差付 形状左右合流 サイズ125-200 寸法H(mm)272 寸法L1(mm)80 寸法A(mm)322 寸法D(mm)131 寸法B(mm)392 寸法C(mm)182 寸法L2(mm)149 寸法L3(mm)30 使用流体排水 呼び径(A)125-200 サイズ(mm)125-200 流れ方向左右兼用 立上り管口径(Φmm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする