M-WLS 左右合流段差付マス 前澤化成工業 35801796 M-WLS 左右合流段差付マス 前澤化成工業 35801796 M-WLS 左右合流段差付マス 前澤化成工業 35801796

左右合流段差付マス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35801796 品番 M-WLS
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)150 枝管口径(Φmm)150 勾配1.5/100 材質塩化ビニル 仕様30mm段差付 サイズ150-200 寸法H(mm)308 寸法L1(mm)80 寸法A(mm)335 寸法D(mm)125 寸法B(mm)410 寸法C(mm)166 寸法L2(mm)177 寸法L3(mm)30 使用流体排水 立上り管口径(Φmm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする