ストレートマス

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35801884 品番 M-ST
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)125 枝管口径(Φmm)125 勾配1.75/100 材質塩化ビニル サイズ125-150 寸法H(mm)212 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)335 寸法B(mm)205 寸法L2(mm)149 使用流体排水 立上り管口径(Φmm)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35801866
2016-12-25
用途:
雨水マス取付

取付簡単で満足。また前澤製のhttp://www.maezawa-k.co.jp/product/18/153/の商品が
全部そろってたら尚良いです。

対象商品:
35801866
2014-04-03
用途:
下水工事
建設業・工事業

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする