M-45L 45度曲りマス 前澤化成工業 35801972 M-45L 45度曲りマス 前澤化成工業 35801972 M-45L 45度曲りマス 前澤化成工業 35801972

45度曲りマス

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 注文コード35801972 品番M-45L
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はマス径・本管口径など15種類から選べます 他の種類を見る

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 枝管口径(Φmm)100 勾配- 流れ方向左右兼用 材質塩化ビニル 仕様45L兼 サイズ100-150 寸法H(mm)193 規格塩化ビニル管・継手協会 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)222 寸法B(mm)105 寸法L2(mm)130 使用流体排水 立上り管口径(Φmm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35801997
2014-01-22
用途:
排水溝に使用
リホーム松本 様

希望どうりの良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする