曜日別特売
M-45L 45度曲りマス 前澤化成工業 35802085

 

M-45L 45度曲りマス 前澤化成工業 35802085
M-45L 45度曲りマス 前澤化成工業 35802085
M-45L 45度曲りマス 前澤化成工業 35802085

45度曲りマス

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード35802085品番M-45L
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

マス径(Φmm)200本管口径(Φmm)200枝管口径(Φmm)200勾配-流れ方向左右兼用材質FRP仕様45L兼サイズ200-200F寸法H(mm)360規格-寸法L1(mm)120寸法A(mm)375寸法B(mm)120寸法L2(mm)221使用流体排水立上り管口径(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35801997
2014-01-22
用途: 排水溝に使用
リホーム松本

希望どうりの良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする