※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-90L 90度曲りマス 前澤化成工業 35802146 M-90L 90度曲りマス 前澤化成工業 35802146 M-90L 90度曲りマス 前澤化成工業 35802146

90度曲りマス

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)100 注文コード35802146 品番M-90L
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はマス径・本管口径など21種類から選べます 他の種類を見る

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)100 枝管口径(Φmm)100 勾配2/100 流れ方向 仕様90L左 材質塩化ビニル 形状90°曲り サイズ100-200 寸法H(mm)222 規格塩化ビニル管・継手協会 寸法L1(mm)80 寸法A(mm)240 寸法B(mm)165 寸法L2(mm)130 使用流体排水 呼び径(A)100-200 サイズ(mm)100-200 立上り管口径(Φmm)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35802243
2025-06-09
用途:
排水管の改良
東亜商事 様 (製造業)

品質の精度が高く、予想通りの硬度で素晴らしかったです。

対象商品:
35802121
2023-03-03
用途:
宅地内の下水道新設工事

いつも使用しているものなので、特に不具合なく使用できています。値段も今まで購入した入たところよりも安く購入でき満足しています。ただ注文時、流入口の方向がとても分かりづらかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35802094
2020-06-03
用途:
インバートがあるので非常に良い
建設業・工事業

以前は貯めます形式だったので、キッチン排水をこれに変えたらインバートになっているのでキッチン排水が非常にスムースに流れる。商品自体もしっかりしている。

対象商品:
35802146
2014-01-22
用途:
排水溝に使用
リホーム松本 様

希望どうりの良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする