M-UTK 差口 起点トラップマス 前澤化成工業 35802331 M-UTK 差口 起点トラップマス 前澤化成工業 35802331 M-UTK 差口 起点トラップマス 前澤化成工業 35802331

起点トラップマス

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)150 注文コード35802331 品番M-UTK 差口
参考基準価格(税別)¥7,820 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はマス径など8種類から選べます 他の種類を見る

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

サイズ100×75P-150 マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 枝管口径(Φmm)75 勾配2/100 仕様差口、深型 材質塩化ビニル 形状起点トラップ 寸法H(mm)247 規格塩化ビニル管・継手協会 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)355 寸法D(mm)95 寸法E(mm)97 寸法B(mm)234 寸法C(mm)299 寸法L2(mm)126 寸法L3(mm)71 使用流体排水 立上り管口径(Φmm)150 トラップ回転角度R(度)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-29
用途:
宅内排水
建設業・工事業

種類が豊富で、注文ごのアフター連絡等が充実しているので大変満足です。

対象商品:
35802331
2015-12-02
用途:
排水管路

構造がよい。
価格が安くなれば、尚、良い。

対象商品:
35802313
2013-06-12
用途:
下水道宅内配管
伏原左官工業所 様

良好です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする