※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-UT 受口 トラップマス 前澤化成工業 35802532 M-UT 受口 トラップマス 前澤化成工業 35802532 M-UT 受口 トラップマス 前澤化成工業 35802532

トラップマス

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)150 注文コード35802532 品番M-UT 受口
参考基準価格(税別)¥7,820 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はマス径など22種類から選べます 他の種類を見る

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 枝管口径(Φmm)75 勾配2/100 流れ方向 トラップ回転角度R(度)150 仕様受口、右 材質塩化ビニル サイズ100×75S-150 寸法H(mm)247 規格塩化ビニル管・継手協会 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)326 寸法D(mm)83 寸法E(mm)108 寸法B(mm)266 寸法C(mm)243 寸法L2(mm)125 寸法L3(mm)72 使用流体排水 立上り管口径(Φmm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35802435
2015-12-02
用途:
排水管路

構造が良い。
価格が安くなれば、尚、良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする