※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-UT-45L 差口 45度曲り・トラップ付マス 前澤化成工業 35802672 M-UT-45L 差口 45度曲り・トラップ付マス 前澤化成工業 35802672 M-UT-45L 差口 45度曲り・トラップ付マス 前澤化成工業 35802672

45度曲り・トラップ付マス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 枝管口径(Φmm)75 勾配2/100 仕様 注文コード35802672 品番M-UT-45L 差口
参考基準価格(税別)¥7,820 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は枝管口径・勾配・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

サイズ100×75P-150 マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 枝管口径(Φmm)75 勾配2/100 仕様 材質塩化ビニル 形状45°曲り 寸法H(mm)247 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)361 寸法D(mm)105 寸法B(mm)328 寸法C(mm)308 寸法L2(mm)125 寸法L3(mm)72 流れ方向 立上り管口径(Φmm)150 トラップ回転角度R(度)138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする