C-AIライト 樹脂蓋 おすい 前澤化成工業 35802733 C-AIライト 樹脂蓋 おすい 前澤化成工業 35802733 C-AIライト 樹脂蓋 おすい 前澤化成工業 35802733

樹脂蓋 おすい

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35802733 品番 C-AIライト
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。

ライト 文字内容おすい 材質硬質塩化ビニル 呼び径75 寸法H(mm)13 寸法D1(mm)89 寸法D2(mm)83 寸法l(mm)20 寸法H1(mm)33 寸法D3(mm)83.7 寸法D4(mm)82.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
現状の物と交換
有限会社スカイコーポレーション 様 (製造業)

敏速な対応でした。強度的にも大丈夫でした。ありがとうございました。

2025-05-08
用途:
汚水桝の交換
建設業・工事業

汚水桝の蓋が経年劣化の為、割れていたので交換。やはり、汚水桝の蓋は前澤化成のものが一番です。

2024-09-30
用途:
水栓元栓用
建設業・工事業

不凍栓の前に元栓用に使用しました、手頃の価格で購入でき良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35802767
2023-12-10
用途:
既存汚水桝の嵩上げに利用
その他業種

本日、既存汚水桝の嵩上げするため購入しました。2センチ高かったのでサンダーでして高さ調整しました。無事完成して満足です。

対象商品:
35802742
2022-12-19
用途:
自宅の排水管に使用
株式会社ネクストネットワーク 様

排水管100MMの一時閉鎖に使用
排水管の再開可能で取り外しが可能

1人が参考にしています
対象商品:
35802821
2022-12-15
用途:
浄化槽の蓋

ホムセンの在庫が無かったので、こちらで購入。
探し回るより注文した方が良いと判断した。

1人が参考にしています
対象商品:
35802794
2021-11-06
用途:
かさ増し

防草の為に石を増やすと石に埋まってしまう為に購入しました。
蓋を取ってはめ込んだだけですが、ビッタリでした。

対象商品:
35802767
2021-08-09
用途:
誤まって破損させたための交換。
その他業種

午後発注して、翌日午後2時ごろ依頼していたものが間違いなく到着。素晴らしい!!

すぐに交換でき不都合なく済ませ大いに感謝。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする