樹脂蓋 うすい

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35802855 品番 C-AIライト
参考基準価格(税別)¥3,860 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。

材質硬質塩化ビニル ライト 文字内容うすい 呼び径200 寸法H(mm)22 寸法D1(mm)216 寸法D2(mm)204 寸法l(mm)57 寸法H1(mm)79 寸法D3(mm)203.1 寸法D4(mm)200.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35802846
2023-12-10
用途:
既存雨水桝の嵩上げ
その他業種

本日、既存雨水桝の嵩上げするため購入しました。無事完成して満足です。

対象商品:
35802846
2020-07-27
用途:
壊したのでしゅうふくするため。
農・林・水産業

規格品なので壊れたものと容易に交換できた。発注から入手までの期間が短く助かった。

対象商品:
35802855
2019-12-27
用途:
地面のレベル調整用
卸売・小売業

自宅庭の勾配調整のため土を入れたところ、給水バルブの地表蓋のレベルを上げる必要が出てきましたが、この樹脂蓋をのせるだけで地面のレベルを揃えることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
35802846
2020-05-27
用途:
雨水桝のフタ
その他業種

商品、すぐに届いて助かりました。使用に関してもピッタリでスムーズに作業できました。

1人が参考にしています
対象商品:
35802846
2019-06-24
用途:
自宅雨水蓋交換
医療・福祉・介護関連業

一般的に家庭用雨水蓋は穴あきのため蚊の発生源になっていましたが、この製品のフタ部分のみを交換し密閉することで蚊の発生がかなり減りました。
作りもしっかりしていて満足しています。

雨水蓋はサイズが多数あって他社含めてぴったり合うものを選びました

対象商品:
35802855
2018-12-13
用途:
割れた蓋の交換
卸売・小売業

割れる前と同じメーカーのものを探したので、さすがにぴったりだった。

対象商品:
35802846
2018-09-13
用途:
井戸の上蓋として。
光洋土質調査株式会社 様 (建設業・工事業)

品物がすぐに届いて助かりました。
物も問題ないです。

2017-07-19
用途:
マスのふた
建設業・工事業

この商品の125をラインナップに取り揃えてもらいたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする