パーフェクト墨つぼ EVO

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 糸の長さ(m)20 注文コード35802873 品番PS-EVO-M
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は糸の長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用。

糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)10 タンク容量(mL)最大16 外形寸法(mm)縦170×横75×奥35 用途墨汁による墨付け作業 付属品パーフェクト墨つぼ用細糸(太さ0.6mm) トラスコ品番377-2152 本体寸法(mm)200 本体質量(g)167 糸の太さ(mm)細(0.6) 最大容量(mL)(墨タンク)16
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
墨付けや下地の位置出し
サービス業

第一印象は良い、今まで色も気にしたことはなかったが目立つしいいと思う。
一番は長持ちしてくれるかどうか、二年は保ってほしい。墨壺はよく壊れる。

付属のカルコが使ったことがないのでまだ慣れないが、こちらもすぐ壊れなければいいと思う。

2026-01-31
用途:
木材加工
サービス業

カルコは慣れが必要。
大きさ、色も気に入ってます。
あとはどれくらい保つか。墨壺はすぐ壊れる。。。
少なくとも二年は使いたいです。

対象商品:
60840796
2015-08-31
用途:
墨出し

間違いない一品です。

1人が参考にしています
対象商品:
35802873
2014-04-06
用途:
墨だし
大西工業 様

使い勝手よく重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする