クワ型端子

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 35802943 品番 PT124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質黄銅(防錆処理) 適合電線(mm2)0.5〜2.0 穴径(Φmm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35802934
2021-09-16
用途:
自動車用の車載機器等のメンテナンス時

日立製のこの端子は、自動車の車載機器(オーディオ機器)等の取付時に車両アースの取り出し用として使用しています。重宝しています。

対象商品:
35802934
2015-12-17
用途:
配線作成
アールブイフォーワイルドグース株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすいサイズです。

1人が参考にしています
対象商品:
35802934
2015-09-25
用途:
ドライブレコーダーの取り付け
宮本商会 様

かしめ部が硬すぎず圧着しやすい。

対象商品:
35802934
2015-07-16
用途:
配線のアース

良好です

対象商品:
35802925
2014-09-23
用途:
車内配線アース端子
K.works 様

使用上問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
35802934
2013-10-18
用途:
主に、アースを取るのに使います。

この価格で品質や強度、問題なし!これからも使い続けます。

1人が参考にしています
対象商品:
35802934
2014-03-15
用途:
配線

ほかの商品はカシメ部分が硬くてカシメできなくて困ってました。
これは多少大きいくらいで何とか使用することが出来ます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする