PT160 丸型端子 FUJIX(フジックス) 35802986

丸型端子

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 適合電線(mm2)0.5〜2.0 注文コード35802986 品番PT160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合電線など4種類から選べます 他の種類を見る
適合電線(mm2)0.5〜2.0 穴径(Φmm)10 材質黄銅(スズメッキ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
配線製作
有限会社菊池自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スイッチの、、ふぞくひん。、とてもきれいに 仕上がりました。

対象商品:
35802977
2022-01-05
用途:
自動車の配線

6mm、8mm、10mm各サイズを使っています、カシメ部分が
曲がっており、普通に使いやすいです、何度も購入しています

対象商品:
35802961
2015-10-02
用途:
仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

良かった

対象商品:
35802977
2014-08-12
用途:
車の配線

同じメーカーの6mm、8mm、10mmのサイズを使い分けています。
コストパフォーマンスが素晴らしい商品です

2人が参考にしています
対象商品:
35802952
2021-02-13
用途:
車両のメンテナンス等

端子の寸法記載が不足している。穴内径4mmに対し、外径は10mmとのこと。

対象商品:
35802961
2014-09-23
用途:
車の配線取り付け

ある程度の配線には対応出来るので、気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする