FUJIX(フジックス)
FUJIX(フジックス)の AV取付用品
FUJIX(フジックス)の 電源取り出し
FUJIX(フジックス)の 平型ヒューズ電源
平型ヒューズ電源
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
35803013
品番
PT180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
7.5Aのヒューズと交換で3Aの電源が取れる
付属品
管ヒューズ(3A)
色
茶
許容電流(A)
3
付属コード
0.5sq×450mm
使用可能電力
DC12V36W以下/DC24V72W以下