FUJIX(フジックス)
FUJIX(フジックス)の AV取付用品
FUJIX(フジックス)の 電源取り出し
FUJIX(フジックス)の ミニ平型ヒューズ電源
ミニヒューズ電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
許容電流(A)
3
注文コード
35803065
品番
PT185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
許容電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
7.5Aのヒューズと交換で3Aの電源が取れる
使用可能電力
DC12V36W以下/DC24V72W以下
許容電流(A)
3
付属品
管ヒューズ(3A)
色
茶
付属コード
0.5sq×420mm