FUJIX(フジックス)
FUJIX(フジックス)の AV取付用品
FUJIX(フジックス)の 電源取り出し
FUJIX(フジックス)の ミニ平型ヒューズ電源
ミニヒューズ電源
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
35803083
品番
PT187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
15Aのヒューズと交換で7.5Aの電源が取れる
使用可能電力
DC12V90W以下/DC24V180W以下
許容電流(A)
7.5
付属品
管ヒューズ(7.5A)
色
青
付属コード
0.5sq×420mm