FUJIX(フジックス)
FUJIX(フジックス)の AV取付用品
FUJIX(フジックス)の 電源取り出し
FUJIX(フジックス)の ミニ平型ヒューズ電源
ミニヒューズ電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
許容電流(A)
10
注文コード
35803101
品番
PT189
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
許容電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
30Aのヒューズと交換で10Aの電源が取れる
使用可能電力
DC12V90W以下/DC24V180W以下
許容電流(A)
10
付属品
管ヒューズ(10A)
色
緑
付属コード
1.25sq×420mm