※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ソケット
マキタの ソケットレンチ用ソケット
六角ソケット(ピン、Oリング付)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35803722
品番
A-43315
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
角ドライブ(sq)12.7mm
寸法A(mm)
22
寸法L1(mm)
24
寸法L2(mm)
36
寸法L3(mm)
52
寸法d(mm)
19
寸法D(mm)
32
適合ねじ(mm)
(参考)メートルネジM14