マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ソケット
マキタの ソケットレンチ用ソケット
六角ソケット(ピン、Oリング付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35803731
品番
A-43343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
角ドライブ(sq)12.7mm
寸法A(mm)
24
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
29
寸法L3(mm)
45
寸法d(mm)
19
寸法D(mm)
35
適合ねじ(mm)
(参考)メートルネジM16