※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ソケット
マキタの ソケットレンチ用ソケット
六角ソケット(ピン、Oリング付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35803756
品番
A-43446
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
角ドライブ(sq)19mm
寸法A(mm)
26
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
34
寸法L3(mm)
52
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
40
適合ねじ(mm)
(参考)インチネジW5/8