マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ソケット
マキタの ソケットレンチ用ソケット
六角ソケット(ピン、Oリング付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35803774
品番
A-43480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
角ドライブ(sq)19mm
寸法A(mm)
30
寸法L1(mm)
19
寸法L2(mm)
28
寸法L3(mm)
52
寸法d(mm)
26
寸法D(mm)
44
適合ねじ(mm)
(参考)メートルネジM20