ガレージミラー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別丸型 材質(ミラー)ガラス(本体)ABS アイボリー 注文コード35804501 品番GM-120
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は種別・材質・色など19種類から選べます 他の種類を見る
材質
(ミラー)ガラス
(本体)ABS
種別丸型 ミラー寸法(mm)120Φ 鏡有効径(Φmm)120R アイボリー 設置方式クリップ式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35804535
2022-12-18
用途:
人の飛び出し
その他業種

猫も飛び出すので、取り付けたが、小さいので、もう少し大きなモノに取り替える。 大きく映るミラーかと思った。小さいが、映るのは、きれいに映る、、

対象商品:
46747337
2019-09-07
用途:
車の出庫
電気・ガス・熱供給・水道業

心配したコンクリート壁への接着は全く問題ありませんでした。ミラーも小さいのによく見えます。いい買い物でした。

対象商品:
35804517
2019-09-06
用途:
屋外駐車場での死角の補助

雨ざらしなので、今後の耐久性次第でしょうか。
新品時は良く見えてます。

対象商品:
46747337
2017-12-09
用途:
車庫の出口に
その他業種

車庫の出口の左右確認のために購入しました。
視野も広く、安全が確保されました。
安価ですがしっかり見えます。

1人が参考にしています
対象商品:
35804605
2017-05-18
用途:
自宅車庫前
不動産業

明瞭に死角を確認できて満足しております。できればステーをもう少し見栄え的に良いものを・・・。

対象商品:
35804587
2016-10-12
用途:
駐車場の安全確保
有限会社坂田雅光堂 様

取付がとても簡単で視界の広さも良好です。

対象商品:
46747391
2017-05-24
用途:
ガレージ出入り口付近の安全確認

曲面が急すぎて 走ってくる自転車を確認できない。
ごく近距離の確認になら使用できると思う。

対象商品:
35804517
2015-10-05
用途:
点検用ハンドミラーとして

機器点検用のハンドミラーにちょうど良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする