GMB-180 ガレージミラー取付け金具 光 35804623 GMB-180 ガレージミラー取付け金具 光 35804623 GMB-180 ガレージミラー取付け金具 光 35804623

ガレージミラー取付け金具

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35804623 品番 GMB-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途
ガレージミラーの取り付けに
ブロック用、ポール用
適合(ブロック堀幅)90〜180mm トラスコ品番382-3148 材質スチール 質量(g)403 仕上ユニクロメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-09
用途:
家の前にあるブロック塀に取り付け
サービス業

12.5cm幅のブロック塀にも対応できるサイズで助かりました。

対象商品:
35804632
2020-01-11
用途:
個人用ガレージミラー取付金具として
その他業種

類似の他社品比し剛性が高くミラーの振れが少なくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする