ワイドミラー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別マグネットタイプ 注文コード35804666 品番GK-126M
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

ハッキリ、大きく見える。
取り付けワンタッチ!
角度調節ワンタッチ!

用途
ガレージ、出入の安全確認
店舗内の防犯
倉庫、通路の安全確認
材質
(ミラー)ガラス、ABS樹脂
(ジョイント)ABS樹脂、POM樹脂
(マグネット部カバー)ABS樹脂
(マグネット部レバー)POM樹脂
種別マグネットタイプ 付属品補助プレート(スチール製、粘着テープ付き)62×54mm トラスコ品番365-4583 寸法(mm)160×195 質量(g)388 鏡有効径(Φmm)300R 設置方式マグネット式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35804666
2023-07-21
用途:
ガレージリフト入場時の位置合わせ
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し鏡面が大きく曲率が低いものが希望だったのですが、マグネットで取り付け出来て価格がお安いのはこれしかなかったので納得ずくで買いました。でもやっぱり曲率はきつすぎかな。

対象商品:
35804666
2022-05-13
用途:
自宅車庫入口に設置
教育・研究機関

鉄骨車庫なので、磁石でセットできてバッチリ!角度も自由に変えられるので便利だと思う。もう少しミラーが大きいと映る車も大きく見えて嬉しい、、と思うが磁石強度との兼ね合いもあるかな…。

対象商品:
35804666
2021-08-10
用途:
職場用
卸売・小売業

鉢合わせする場所があるので、このミラーを設置しました。
マグネットタイプなので、取り付けも簡単でした。
大きさも調度いいです。

対象商品:
35804641
2019-02-15
用途:
駐車場の安全確認

ワイド画面なので安全確認がしやすく良く見えるので便利。取り付けもクリップなので簡単。

対象商品:
35804666
2018-01-12
用途:
倉庫内の貨物エレベータ内の安全確認用
株式会社エスラインギフ 様

マグネット式の商品を購入しました。フォークリフトでエレベーターにパレット貨物を積み込む際に壁や扉へ接触しないかの安全確認に役立っています。マグネットの磁力も充分です。ミラーの面積がもう一回り大きなタイプがあるとより一層便利かと思います。

対象商品:
35804666
2017-12-18
用途:
日常
農・林・水産業

磁石が強化です。調整して角度がしやすいです。遠い所まではっきりと見えます。

対象商品:
35804657
2016-03-29
用途:
ジャバラでデジカメのクネクネと同じ

駐車場用に購入ジャバラで向き調整出来良かったです。

対象商品:
35804657
2016-03-30
用途:
駐車場用

駐車場用に購入 デジカメのクネクネと同じでジャバラ仕様で自分の好きな方向に
設置出来るので良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする