曜日別特売
C-TNE-15A 青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア) KITZ(キッツ) 35804797

C-TNE-15A 青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア) KITZ(キッツ) 35804797
C-TNE-15A 青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア) KITZ(キッツ) 35804797

青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1台注文コード35804797品番C-TNE-15A
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(A)15呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)材質(本体)CAC406寸法L(mm)67寸法H(mm)93.5アクチュエータの種類C-1型(複作動)方式(フローティング)1/4B~1 1/4B、(トラニオンマウンテッド)1 1/2B・2B、三方二面シート・Lポート寸法E(mm)86接続方式ねじ込み形材質(ボール)Kメタル+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気材質(キャップ)C3771BE材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782BD+Crめっき材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする