呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)材質(本体)CAC406寸法L(mm)100寸法H(mm)138.5アクチュエータの種類C-2型(複作動)方式(フローティング)1/4B~1 1/4B、(トラニオンマウンテッド)1 1/2B・2B、三方二面シート・Lポート寸法E(mm)102.8接続方式ねじ込み形材質(ボール)Kメタル+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気材質(キャップ)C3771BE材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782BD+Crめっき材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ