KITZ(キッツ)
鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(B)
4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35805095
品番
B-10FCTB-100A
参考基準価格(税別)
¥276,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
形状
ストレート
材質(本体)
FC200
寸法L(mm)
230
寸法H(mm)
487
アクチュエータの種類
B-3型(複作動)
圧力
温度基準(SUS34)
方式
フローティング
寸法E(mm)
507
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)
FC200
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材