呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10K材質(本体)ADC12仕様ロングネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)寸法L(mm)43寸法H(mm)255アクチュエータの種類FA-1型(複作動)圧力温度基準(バタ1)寸法E(mm)174接続方式ウエハー材質(シート)EPDM:はめ込み形材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ