FA-10XJSME-50A アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ) 35805262

FA-10XJSME-50A アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ) 35805262
FA-10XJSME-50A アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ) 35805262

アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1台
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1台注文コード35805262品番FA-10XJSME-50A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥74,300販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10K材質(本体)アルミ仕様ショートネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)寸法L(mm)43寸法H(mm)218アクチュエータの種類FA-1型(複作動)圧力温度基準(バタ1)寸法E(mm)174接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35805271
2023-12-07
用途: ダクト風量の開閉
卸売・小売業

有名メーカーで価格も手ごろだったので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする