HOS-04G アルファーUコンパクト ミツバサンコーワ 35805323 HOS-04G アルファーUコンパクト ミツバサンコーワ 35805323 HOS-04G アルファーUコンパクト ミツバサンコーワ 35805323

アルファーUコンパクト

(44件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード35805323 品番HOS-04G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

アルファーUのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%)
アルファーUを引き継ぐ伝統のサウンド。
従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。
ECE規格適合品。

周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB)113 タイプダブル 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×90×58 音声

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35805323
2023-01-24
用途:
車のホーンの交換用にします。
運輸・通信業

ほんとにコンパクトで少しのスペースで取り付ける事が出来ました。
音も良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35805323
2022-11-12
用途:
車検前の整備に

安心なαホーン、軽に取付時もコンパクトで良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35805323
2023-01-15
用途:
車に取り付けます
運輸・通信業

コンパクトなので取り付ける場所に苦労せず取り付けることが出来ました

対象商品:
35805323
2021-07-08
用途:
自動車のホーン交換

実際の音質にとても満足しております。コンパクトなので小スペースにて取り付けでき良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35805323
2021-06-28
用途:
所有の車に着けてます
自動車・二輪車・自転車関連業

5台の車に使ってます。
値段の割に耐久性も有り満足のいく商品です。
音色も良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35805323
2021-09-18
用途:
純正品と交換
丸工自動車整備株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンパクトなので軽車両の狭いエンジンルームの中でも楽に取り付けられた。音も純正と違いかなり迫力のある音でした

対象商品:
35805323
2021-05-08
用途:
車のドレスアップ時

今回はN-WGNに取り付けました。
軽自動車は取付けスペースが狭いこともあって、このコンパクトさはとても良かったです。
音も満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35805323
2021-01-29
用途:
嫁号のワゴンRに取り付け!
製造業

元々つけていたホーンが壊れて買い換えました。
音も満足ですし小さいので楽々取り付けられました!
良い買い物をしました!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする