アルファーU

(10件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 35805332 品番 MBW-2E17G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

取り付け簡単、薄型軽量ボディ。
熟成されたヨーロピアンサウンドと、伝統色のダークグリーンを身にまとう王者のホーン。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.5×95.0×64.0 グリーン タイプダブル 周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400 入力電圧(V)12 音圧レベル(dB)113

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35805341
2023-02-22
用途:
作業には関係が無い事
サービス業

アルファ―2は30年位前から使用している商品です、新車を購入したので現在使用していた車にアルファ―2は取り付けたままで身内にあげる為 新たにアルファ―2を購入して新車に取り付けました、音色は好みが有るから一概に言えませんが私は好きな音色ですのでアルファ―2にしています。

対象商品:
35805341
2020-06-14
用途:
事故破損の交換品
自動車・二輪車・自転車関連業

以前にも装着していました車両の事故破損の交換に購入しました。音色は文句のないヨーロピアンサウンドで音量も純正ホーンにはないようなキレイな音色です。おすすめします。

対象商品:
35805332
2020-08-11
用途:
純正と交換
建設業・工事業

純正ホーンがショボいので交換しました。
サンワ製品は昔から愛用しています。

対象商品:
35805357
2020-02-17
用途:
バイクのカスタム

なかなか、メッキのかっこいいホーンがなくて、この商品にたどり着きました。
質感もいいし、音質もいい音してます。

対象商品:
35805341
2018-03-27
用途:
純正ホーンの差し替えとして利用

いろんなサイトで評価の高い商品ですが、Monotaro は出荷が早いので購入をさせて頂きました。翌日に到着しましたが、商品も最高ですが、Monotaroの出荷の早さも最高です。

対象商品:
35805341
2018-03-27
用途:
クラクション交換

ラッパのホーンは、場所、向き、色々と考慮しなければならないので取付が難しい。
他社製と比べると、安定した音が出ると思います。
音の立ち上がりが速いので、やや威嚇的に聞こえそうかな。

対象商品:
35805332
2018-03-20
用途:
車のクラクション
運輸・通信業

ほぼ満足ですが!
もぉー少し重低音がはっきりしてたら
もっと良かったと思います

対象商品:
35805332
2018-03-20
用途:
車のクラクション
運輸・通信業

ほぼ満足ですが!
もぉー少し重低音がはっきりしてたら
良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする