SZ-1138 取付L形ステーセット ミツバサンコーワ 35805472 SZ-1138 取付L形ステーセット ミツバサンコーワ 35805472

取付L形ステーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35805472 品番SZ-1138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

取付角度の変更に最適です。
振動に強い厚さ4mmを採用しました。
長辺33mm・短辺29mmで取り付けの微調整が出来ます。

セット内容L型ステー×2本、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、ナット×2個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35805472
2017-07-31
用途:
ホーン取り付け

他の部品でも代用可能ですが、これのほうが肉厚で安定感がちがいます。
おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする