SZ-1131 小型ホーン専用ラクラク取付セット ミツバサンコーワ 35805524

小型ホーン専用ラクラク取付セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード35805524品番SZ-1131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。
純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。

セット内容平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35805524
2015-03-18
用途: 社外ホーン取り付け

自分用と彼女の車のホーン換装時と、本品を二回購入しました。
平形、クワ型端子付きの+-配線、配線コネクタ等、リレーレスでホーン取り付けする際の必要アイテムが完備していて、特別な配線工具の持ち合わせがなくても比較的容易にホーン取り付けが叶いました。
配線類や各端子、電工ペンチ等一通りのマテリアルをお持ちの方には無用な商品かも知れませんが、上述の如く持ち合わせのない者には重宝なアイテムです。
お蔭で作業した二台ともホーン無事換装成りました。
車種によってはリレー、ヒューズ増設を要する場合もあるようですので事前に自車の仕様を調べてから購入した方がよろしいかと…
商品記載の説明では純正ホーン一基→2基増設の場合リレー必須と謳われて居りますが、上述の如く車種の仕様次第では必ずしも必須ではなく、私の場合本品(リレーレス)で対応できました。
因みに施工車種はセレナC26前期とアクアのマイナーチェンジ前です。
但しそれはあくまで私自身の見解、判断につき、使用方法については読者の自己責任でお願い致します。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする