※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
14
注文コード
35805637
品番
EX-TIN-EML 14
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。
TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
刃長Lc(mm)
55
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
14
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
4
表面処理
TiN
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0〜+0.030
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。