曜日別特売
NB100×9.5 布バフ モノタロウ 35805673

NB100×9.5 布バフ モノタロウ 35805673
NB100×9.5 布バフ モノタロウ 35805673
モノタロウ

布バフ

(62件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
穴径(Φmm)9.5
外径(Φmm)100
内容量1個注文コード35805673品番NB100×9.5
販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。

外径(Φmm)100穴径(Φmm)9.5厚さ(mm)10材質純綿適合材各種金属
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 樹脂成型品のバフ研磨
製造業

樹脂用研磨剤を塗布し、樹脂成型品のバフ研磨に使用。安価だが問題無く使用可能。糸くずの飛散があるので送風機+フィルターで吸い込むなど何らかの対策をした方が良さそう。

対象商品 : 35805673
2024-08-22
用途: バフがけ
サービス業

糸くずが大量に飛ぶ。笑
そんなもんなんだと思いますが、外で使うほうが良いでしょう。
磨いたパーツは、ちゃんとピカピカになったので満足。

対象商品 : 35805682
2024-04-14
用途: 光沢用として
製造業

問題なく使っています。
最低の文字数を制限して強制的に感想を
書かされるのはどうかなと思います。

対象商品 : 35805682
2023-12-26
用途: 磨き用
その他業種

リピート購入。
金属磨き用に以前購入したものが摩耗してきたので購入。
他のは使ったことはありませんが、安くて、問題なく使用できます。

対象商品 : 35805673
2023-11-03
用途: 磨き上げ
グッドエンジニアリング

こんぽうじょうたいももんだいありません
支障無く使用しております。

対象商品 : 35805682
2023-10-10
用途: 金属部品のバフ掛け
卸売・小売業

安価なので毎回購入しています。ただ長期の使用には無理かと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35805682
2023-06-05
用途: 磨き出しに
その他業種

両頭グラインダーに取り付けて金属部分の磨き出しに使ってます
摩耗は早いですがピカピカになります

対象商品 : 35805682
2022-09-25
用途: 金属の磨き
製造業

しばらくすると止まりますが、使用を始めて糸屑が出ます。コストを考えればしばら句待てば良いだけなので満足できます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする