ポート数3
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
配管接続口径M5×0.8
切換方式2方向単動常時閉
質量(g)57
タイプ直接配管
使用温度範囲(℃)5〜50
使用圧力範囲(MPa)0〜0.7
位置数2
作動方式直動形
有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→2(A)0.6[0.03]/2(A)→3(R)0.8[0.04]
応答時間ON時10ms/OFF時25ms以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上
LED色赤
保証耐圧力(MPa)1.05
線色(+)赤/(-)黒
使用電圧範囲(V)21.6〜26.4(24V±10%)
取付方向自由
励磁電流(mA)65(1.6W)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)117.7
リード線長さ(mm)300
結線方式グロメット方式
サージ対策サージ対策用フライホイルダイオード
起動電流(mA)-
許容回路漏れ電流(mA)4