ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC24配管接続口径Rc1/8切換方式4方向単動常時閉質量(g)190使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形有効断面積(mm2)(CV値)5.0(0.28)応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10LED色赤保証耐圧力(MPa)1.35線色赤使用電圧範囲(V)21.6~26.4(24V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)270(6.5W)最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式サージ対策DC方式許容回路漏れ電流(mA)20