電磁弁100シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35806407 品番 100-4E1 AC200
参考基準価格(税別)¥10,770 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。
パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。
ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC200 配管接続口径Rc1/8 切換方式4方向単動 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0〜50 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 位置数2 作動方式直動形 有効断面積(mm2)(CV値)3.4(0.19) 応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ)10 LED色 保証耐圧力(MPa)1.35 線色白/黒 使用電圧範囲(V)180〜220(200V±10%) 取付方向自由 励磁電流(mA)50Hz/60Hz:48/46 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3) リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式 サージ対策フライホイルダイオード 許容回路漏れ電流(mA)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35806382
2018-11-15
用途:
自動機械のシリンダーを動作させる
福本電機製作所 様

せっかく早く到着したが、AポートとBポートの切り替えが動作不良で使用できなかった。

対象商品:
35806391
2018-02-12
用途:
洗車機のメンテナンス。
アラビア石油店 様

部品がスピーディーに届いて助かりました。他の修理にも使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする