電磁弁110シリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35806477 品番 110-4E1-PSL DC24
参考基準価格(税別)¥9,190 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。

定格電圧(V)DC24 切換方式4方向単動 質量(g)80 タイプ直接配管 有効断面積(mm2)(CV値)4.2(0.23) 使用温度範囲(℃)5〜50 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 応答時間ON時15ms/OFF時25ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 LED色 保証耐圧力(MPa)1.05 線色(+)赤/(-)黒 使用電圧範囲(V)21.6〜26.4(24V±10%) 取付方向自由 励磁電流(mA)75(1.8W) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) リード線長さ(mm)300 結線方式LEDインジケータ付ストレートコネクタ 配管接続口径M5×0.8 サージ対策サージ対策用フライホイルダイオード 起動電流(mA)- 許容回路漏れ電流(mA)4 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]0.84

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:566

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35806443
2025-11-29
用途:
搾乳器の自動洗浄
森島牧場 様 (農・林・水産業)

正確に動きます。
何より注文翌日に届くので非常に助かりました。
ありがとうございます。

対象商品:
35806434
2024-09-05
用途:
部品交換
製造業

敏速な対応で翌日に入荷でき、生産ラインの停止が最小限に抑えられ非常に助かりました。

対象商品:
35806504
2020-09-20
用途:
バルブ駆動
教育・研究機関

20年ぐらい古いものを交換するために購入した。互換性があって、良かった。

対象商品:
35806504
2019-03-23
用途:
メンテナンスに使用

此の機種は、開発当初から採用し、長い付き合いです。変更出来ません。

対象商品:
35806452
2014-04-04
用途:
ミシンの自動縫製器のシリンダーの制御に使用
有限会社佐々木ミシン商会 様

従来から使用していた電磁弁(110-4E1 24V)の動きが悪くなったため交換したのですが、電源の接続が従来の物は電磁弁の入力のところでワンタッチプラグでしたが、今回いただいたのはリード線が装着しているものだったため電源側基盤のところで接続しました。少し手間がかかりました。動きは順調に動いています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする