180-4E1-PSL AC100 電磁弁180シリーズ コガネイ 5ポート パイロット形 空気用 35806547

180-4E1-PSL AC100 電磁弁180シリーズ コガネイ 35806547 180-4E1-PSL AC100 電磁弁180シリーズ コガネイ 35806547

電磁弁180シリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 結線方式LEDインジケータ付ストレートコネクタ 注文コード35806547 品番180-4E1-PSL AC100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,010
この商品は定格電圧・結線方式など13種類から選べます 他の種類を見る

基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。

定格電圧(V)AC100 切換方式4方向単動 質量(g)105 タイプ直接配管 有効断面積(mm2)(CV値)10.2(0.57) 使用温度範囲(℃)5〜50 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 応答時間ON時15ms/OFF時15ms以下(0.5MP時) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 LED色 保証耐圧力(MPa)1.05 線色 使用電圧範囲(V)90〜132(100V+32%/-10%) 取付方向自由 励磁電流(mA)50Hz/60Hz:24/20 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) リード線長さ(mm)300 結線方式LEDインジケータ付ストレートコネクタ 配管接続口径Rc1/8 サージ対策シェーディング方式(バリスタ) 起動電流(mA)50Hz/60Hz:36/32 許容回路漏れ電流(mA)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35806547 180-4E1-PSL AC100 54958618 180-4E1-PSL AC100V 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ 1個 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:566

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35806531
2018-01-05
用途:
ドイツ製部品の交換用として

交換用として購入しました
縦置き、横置きいずれに使用してもできるので便利です
取り付けステを製作していますが、検索のおりでてこれば購入します

対象商品:
35806531
2017-08-30
用途:
治具の手動弁を電磁弁に切り替えました。(治具の自動化)
株式会社エニイワイヤ 様

昔ながらの電磁弁ですが単体取付接続するにはほど良い大きさで
GOODです。ただ縦取付用のマウントが探せなくって断念しました。
関連商品が検索し良い表示に出来ればありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35806513
2013-01-24
用途:
弊社製品の耐久試験装置の構成部品

消耗した部品の交換用に購入したので、特に不満な点はありません。
スムーズに取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする