定格電圧(V)AC100
切換方式4方向複動
質量(g)155
タイプ直接配管
有効断面積(mm2)(CV値)10.2(0.57)
使用温度範囲(℃)5〜50
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体空気
応答時間ON時15ms/OFF時15ms以下(0.5MP時)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
LED色黄
保証耐圧力(MPa)1.05
線色黄
使用電圧範囲(V)90〜132(100V+32%/-10%)
取付方向自由
励磁電流(mA)50Hz/60Hz:24/20
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
リード線長さ(mm)300
結線方式グロメット方式
配管接続口径Rc1/8
サージ対策シェーディング方式(バリスタ)
起動電流(mA)50Hz/60Hz:36/32
許容回路漏れ電流(mA)4