電磁弁300シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35806976 品番 300-4E1-03 AC100
参考基準価格(税別)¥15,250 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ
2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。
ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。
専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。

定格電圧(V)AC100 配管接続口径Rc3/8 LED色 線色 使用電圧範囲(V)90〜130(100V+30%/-10%) 切換方式4方向単動 質量(g)310 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)5〜50 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.9 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 応答時間ON時20ms/OFF時25ms 絶縁抵抗(MΩ)10以上 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 励磁電流(mA)50Hz/60Hz:55/44 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2) リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式 サージ対策シェーディングコイル方式 起動電流(mA)50Hz/60Hz:106/94

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:566

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35806951
2018-03-11
用途:
プラスチック成型加工をしています。その機械に取り付けてある自動取り出し装置の修理です。
有限会社佐藤製作所 様 (製造業)

元々コガネイ製のソレノイドバルブが付いていたので注文しました。交換して修理完了しました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする