電磁弁(丸形)501シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35807107 品番 501E1 AC200
参考基準価格(税別)¥23,180 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コンパクトで軽い。
固着がない。
取付姿勢は自由。
給油の必要がない。
流体中の異物による漏れがない。
高頻度作動に耐える。
電流が小さい。焼損事故がない。
ソレノイドの断線、破損事故がない。
電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く)
寿命がきわめて長い。

ポート数3 定格電圧(V)AC200 配管接続口径Rc1/2 切換方式2方向単動 質量(g)900 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 応答時間(ON時/OFF時)横方向/30、縦方向/60 絶縁種別B種 絶縁抵抗(MΩ)10以上 保証耐圧力(MPa)1.35 線色白/黒 使用電圧範囲(V)200±10% 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) リード線長さ(mm)300 結線方式コンジット形 起動電流(mA)50Hz/60Hz:70/65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする