電磁弁(丸形)254シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35807161 品番 254-4E1 AC100
参考基準価格(税別)¥17,970 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コンパクトで軽い。
固着がない。
取付姿勢は自由。
給油の必要がない。
流体中の異物による漏れがない。
高頻度作動に耐える。
電流が小さい。焼損事故がない。
ソレノイドの断線、破損事故がない。
電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く)
寿命がきわめて長い。

定格電圧(V)AC100 切換方式4方向単動 質量(g)1100 位置数2 応答時間ON時70ms/OFF時90ms 使用温度範囲(℃)0〜60 ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 作動方式パイロット形 使用流体空気 絶縁種別B種 絶縁抵抗(MΩ)10以上 保証耐圧力(MPa)1.35 線色黄/黒 使用電圧範囲(V)100±10% 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 リード線長さ(mm)300 結線方式コンジット形 配管接続口径Rc1/4 起動電流(mA)50Hz/60Hz:140/130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする