曜日別特売
QE3 クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイ 35807274

クイックエキゾースト弁(急速排気弁)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
配管接続口径Rc3/8
内容量1個注文コード35807274品番QE3
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9有効断面積(mm2)(CV値)60(2.8)質量(g)120使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要配管接続口径Rc3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35807274
2017-04-14
用途: 機械の部品として
製造業

古いモノを使っていたら中のダイヤフラムがぼろぼろになってしまったので購入。
品質は問題なし。
その名の通り、急速に排気してくれます。
外装はアルミ製で耐久性があるので、できればダイヤフラムだけ補用部品として出してもらえると助かります。

対象商品 : 35807274
2016-09-30
用途: 機械のメンテナンス時

商品の配送が速く、商品も問題ありませんでした。

対象商品 : 35807274
2014-07-07
用途: エアシリンダー付属の機械・装置

無くてもとりあえず機械は動くが、常時エア漏れの音がうるさいので、やっぱり無いと困る代物。構造としてはとてもシンプルで、内部のゴム製のダイアフラムが劣化してダメになってしまうのだが、この急速排気弁はアッセンブリとしての販売なので、とても高価になってしまう。願わくばダイアフラムだけを販売して貰えれば有難いのだが、やはり製品としてのトータル性能なので叶わないのでしょう。しかし、このようなマイナーな製品を入手できるだけでも有難いと思っています。次回はいつ壊れるかわかりませんが、その時は再度購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする