クイックエキゾースト弁(急速排気弁)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35807283 品番 SQE1
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
配管接続口径P,A:Rc1/8(R:Rc1/4) 使用流体空気 有効断面積(mm2)(CV値)P→A/21(0.91)、A→R/28(1.23) 質量(g)80 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力範囲(MPa)0.07〜0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)10 給油不要

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35807292
2022-08-17
用途:
タンクローリー

某架装メーカーのタンクローリーに使用されております。
そもそも純正部品が市販品なので、早くて安いといいことばかりでした。

対象商品:
35807292
2019-04-25
用途:
金属探知機のエアー回り

エアが漏れっぱなしで凄い騒音だったので同じものを購入
約20年持ちました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする