コガネイ
コガネイの 駆動制御機器・スピードコントローラ
コガネイの 駆動制御関連機器
クイックエキゾースト弁(急速排気弁)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35807292
品番
SQE2
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
配管接続口径
Rc1/4
使用流体
空気
有効断面積(mm
2
)(CV値)
P→A/30(1.32)、A→R/37(1.66)
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.07〜0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
最大作動頻度(Hz)
10
給油
不要